3M™ Perfect-It™ 1stupňový pěnový dokončovací pad, fialový, 80 mm, PN33033

Artiklové číslo: 7100203934
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100203934
EAN / GTIN 04054596685338
Číslo výrobce 7100203934
L-číslo L51710 1121

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová
Nejlepších výsledků dosáhnete při otáčkách stroje 800-1000 ot./min.
Povrch podobný destičce snižuje tvorbu tepla na povrchu
Zabraňuje postříkání pěnou díky pěnové konstrukci, která udržuje lak v pěně.
K dispozici v 80mm a 150mm Hookit™ oblečení

Popis:

Krátkého a kvalitního leštění dosáhnete použitím lešticí pěny 3M™ Perfect-It™ 1-Step v kombinaci s 3M™ Perfect-It™ Famous Finish nebo 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish. Po jemném přebroušení škrábanců na povrchu lešticí pěnou 3M™ Trizact™ 8000 vyleštěte nedokonalosti jednou ze dvou doporučených fialových leštěnek na lešticí pěně a dosáhněte dokonalého výsledku u většiny odstínů v jednom kroku. Na leštičce použijte rychlost otáčení 800-1400 otáček za minutu, toto nastavení je optimální pro leštění čerstvě natřených povrchů.

Charakteristika:

Ideální pro použití se slavným povrchem 3M™ Perfect-IT™ nebo povrchovou úpravou 3M™ Perfect-IT™ 1-Step Finish
Pro dosažení nejlepšího výkonu použijte Otáčky v rozsahu 800 tepů/min až 1400 tepů/min
Povrch ve tvaru vaflovače snižuje tvorbu tepla
Rychlejší a čistší práce díky pěnovému designu, který bezpečně absorbuje polsky
K dispozici v sadě Hookit™ o průměru 80 mm a 150 mm