3M™ Scotchlok™ O/B+ twist konektor, oranžovo-modrý, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 ks / balení

Artiklové číslo: 7100136913
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 1000 ks
  • K objednání po násobcích: 1000 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100136913
EAN / GTIN 50076308924701
Číslo výrobce 7100136913

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá/ oranžová

Popis:

Bezpečné i v případě vibrací a otřesů: otočný konektor pro rychlé připojení pevných vodičů.

Charakteristika:

Pro připojení s více než dvěma vodiči
Izolovaná s pružným PVC krytem odolným vůči stárnutí
Vodivé materiály jsou naprosto odolné proti korozi
Díky vylepšené pružinové rukojeti, rychlé zapojení s menší námahou pro vodiče od 2.5 mm² do 10 mm²