Popis:
Pásy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y jsou vhodné zejména pro náročné suché aplikace na tvrdé oceli a nerezové oceli. Tyto pásy jsou vybaveny odolnou polyesterovou tkaninou a tvrdým zirkoniem a nabízejí vynikající výkon při odstraňování ve vysokotlakých aplikacích. Aktivní chladicí kapaliny v tělesu snižují tvorbu tepla během broušení. Tento vysoce výkonný produkt se vyznačuje robustním designem a jedinečnou kvalitou.
Charakteristika:
- Tvar: Textilní páska
- Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA-P48 PE Y JTS ZA120
- Rozměr (Š x H): 75 x 2000 mm
- Tloušťka: 75 mm
- Otvor: 2000 mm
- Velikost zrna: 120
- Nástroj pro: Stojanová pásová bruska
Výhoda:
- Vynikající výkon při odstraňování a ideální pro vysokotlaké obrábění pomocí tvrdého zirkonia
- Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivní vrstvě chladicí kapaliny
- Odolná polyesterová tkanina pro robustní konstrukci pásek
Použití:
- Pro náročné aplikace na běžné i tvrdé oceli a nerezové oceli, zejména pro suché aplikace
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Vhodné pro:
Pro náročné aplikace na normální a tvrdé oceli a nerezové oceli, zejména pro suché aplikace.
Doporučení:
- Velikost zrna 36/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
- Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu