Provedení:
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 9 mm
Vyztužení vláken v lepidlo
Popis:
Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).
Charakteristika:
Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo/ modifikovaný akrylátový lepidlo
Zjednodušená manipulace a zpracování// zjednodušená manipulace a zpracování
Univerzální/ univerzální
Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
Silná okamžitá odpovědnost// silná okamžitá odpovědnost
Poznámka:
Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Lepení kovu, laků, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií