Provedení:
Barva produktu: Oranžová
Krátká obrazovka poskytuje vynikající viditelnost
Měkký kulatý typ snižuje riziko, že helmu lze nosit na větvích nebo podobně.
Snadné připevnění jiných OOP, např. B.
Popis:
Kombinovaná ochrana hlavy 3M™ Peltor™ G3000 je optimálně přizpůsobena speciálním požadavkům v lesnictví a nabízí účinnou ochranu hlavy, obličeje a sluchu. Kombinace 3MO315J má oranžovou barvu a kromě pevné čepice G3000 obsahuje také chránič sluchu 3M™ Peltor™ H31P3E s hodnotou útlumu SNR = 28 dB(A) a síťový štít 5J z leptané nerezové oceli. Ochranná přilba z UV stabilizovaného plastu ABS má čelenku s ráčnovým zapínáním pro rychlé a přesné nastavení velikosti a měkký potní pásek. Na rozdíl od běžných přileb s ventilací má G3000 výrazně více větracích otvorů. Tato maximálně přípustná větrací plocha na horní straně skořepiny přilby zajišťuje mimořádně vysoký komfort nošení i při fyzicky náročné práci v teplém prostředí. Mimořádně krátký kšilt zajišťuje optimální viditelnost. Štíhlý kulatý tvar také snižuje riziko zachycení například o větve. Bezpečnostní přilba Peltor™ G3000 nabízí také výhodu při práci v uzavřených prostorách nebo při lezení na stromech: vnitřní část lze otočit o 180°, takže bezpečnostní přilbu lze nosit i s kšiltem na krku. Obzvláště praktické: Patentovaný senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indikuje, kdy přilba ztratila svůj ochranný účinek v důsledku nadměrného UV záření a měla by být vyměněna. Síťové hledí 3M™ z leptané nerezové oceli je mimořádně robustní, bezpečné a velmi stabilní. Vysoce kvalitní potní kůže se v případě potřeby snadno vyměňuje a zajišťuje maximální hygienu. Oblasti použití kombinované ochrany hlavy 3M™ Peltor™ G3000 jsou lesnictví, zemědělství a zahradnictví. Kombinace je schválena agenturou FPA. Přilba je vhodná pro velikosti hlavy od 53 do 62 cm.
Charakteristika:
Optimalizované větrání: Více větracích otvorů než konvenční přilby s větráním
Poznámka:
Use in forestry and landscaping environments