3M™ Lepící přenosová 9627, transparentní, 686 mm x 55 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000049547
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000049547
EAN / GTIN 00051111919156
Číslo výrobce 7000049547

Popis

Provedení:

969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 685.8 mm
Nízký únik lepidla

Popis:

Lepící přenosová 3M™ 9627 má rychlou přilnavost k většině nízkoenergetických povrchů. Vyznačuje se také nízkým zápachem, vynikající zpracovatelností a nízkým únikem lepidla.

Charakteristika:

130 µm silná přenosová páska na 80 µm silný skelný ochranný papír. Okamžité přilnutí. Vysoká přilnavost.// 969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Upravené akrylátové lepidlo// pro rychlé lepení materiálů okamžitou přilnavou silou díky řadě lepidlo 360
Přenosová páska má vynikající adhezní vlastnosti a dobře přilne k mnoha vysoce a nízkoenergetickým povrchům, jako jsou polyethylen High osazení (HDPE), PP, ABS, polykarbonát, PMMA; Práškové povlaky.// Tenčí návrhy produktů otevírají nové možnosti návrhu
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vynikající odolnost proti vlhkosti. Dobře přilne k široké škále plastů, jako je ABS, polyethylen High osazení (HDPE), PP, PMMA, akrylové sklo a polykarbonát. Ideální pro elektronická zařízení.// Úspora času díky rychlejšímu dosažení konečné adhezní síly
Nízký únik lepidla// dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
Silnější verze 9626// Nízká vůně
Vysoká pevnost lepidla i při nízké tloušťce lepidla
Velmi silná okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Aplikace dekorativní obložení a dekorativních prvků
Možné aplikace na práškově lakované nebo UV lakované povrchy
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Sestavte plastové skříně a součásti