Provedení:
Barva produktu: Bílá
Roztažitelný
Celková délka 508,4 m
Celková šířka: 685.8 mm
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů
Popis:
Ať už na slunci, v dešti nebo v mrazu, naše fólie na etikety spolehlivě odolávají všem povětrnostním podmínkám. Hliníková lesklá PVC fólie se vyznačuje odolností vůči povětrnostním vlivům, zejména při spolehlivém a trvalém venkovním použití. Kromě toho ji nelze nepoškozenou přenést na jiný povrch. Má nízké obnovovací síly, a proto je vhodný pro rohy, hrany, křivky nebo trojrozměrně zakřivené tvary. Je potisknutelná v základním tisku (nedoporučuje se knihtisk) a lze ji přeznačit v termotransferovém tisku. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla.
Charakteristika:
Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
-40°C až +150°C
Certifikace UL a CSA