Provedení:
Řešení pro sestavu smrštitelné větve pro snadné a bezpečné utěsnění a izolaci vodičů středního napětí do 24 kV
Elektrické ovládání pole a Faradayova klec, oba integrovány v izolačním těle
100 % testováno ve výrobě
Pro instalaci nejsou nutné žádné nástroje
Pro široký rozsah průřezů kabelů
Popis:
Sada pro propojení za studena vhodná pro použití na všechny jednožilové kabely s plastovou izolací 6/10 kV a 12/20 kV podle VDE a TGL.
Charakteristika:
Cold shrink splice joint solution for an easy and secure sealing and insulating of medium voltage cables Branch connections up to 24 KV
Electrical field control device and faraday cage preinstalled in the insulation body
100% factory tested
No tools required for the installation
Covers a wide range of cable cross sections
Poznámka:
Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací