Plochý hodinářský šroubovák, Šířka břitu b: 2,3mm

Artiklové číslo: 669005 2,3
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
869 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Obsah jednotlivý díl
Šířka čepele b 2,3 mm
Celková délka L 110 mm
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Pevná čepel
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch lesklá, čistá
Sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669005 2,3
EAN / GTIN 4045197975027
Číslo výrobce 669005 2,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliníková rukojeť odolná vůči korozi, s pevně nalisovanou čepelí.
Zakončení rukojeti s otočnou šestihrannou hlavou, čímž je zaručena práce s jemným citem.

Materiál:

Čepele ze speciální oceli.