Momentový klíč Standard MANOSKOP® 721 se stupnicí s ráčnou, Maximální utahovací moment: 1000Nm

Artiklové číslo: 657220 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Upínací 4hran
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Rozsah krouticího momentu min. 200 Nm
Rozsah točivého momentu max. 1 000 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Dělení stupnice 1 dílek 25 Nm
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 1 504 mm
Hmotnost celkem 7 010 g
Zkušební protokol výrobce ano
Řada MANOSKOP® 721
Označení výrobce MANOSKOP® 721
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 1 365 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 200
Krouticí moment min., lbf ft 150
Maximální krouticí moment, Nm 1 000
Maximální krouticí moment, lbf ft 725
Velikost, Upínací 4hran 3/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Norma DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657220 1000
EAN / GTIN 4018754081936
Číslo výrobce 96502001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice (Nm und lbfft) a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Po dosažení točivého momentu se ihned vrací do klidové polohy. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
Ráčna se 4-hranem k přestrčení pro pravé a levé utahování.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Díky možnosti rychlého nastavení je ideální pro opravy a menší série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.