• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Spojovací stopka s kolíkem, Typ: 2/100

Artiklové číslo: 650000 2/100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Vnitřní šestihran
Výstup Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem
Celková délka L 100 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Fosfátováno
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran E 6,3
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem 1/4 palec
Druh produktu Adaptér
Set / sada ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650000 2/100
EAN / GTIN 4045197214379
Číslo výrobce 650000 2/100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S pružicím kolíkem.

Použití:

Jako mezikus, k upínání nástrčných hlavic s upínačem s vnitřním 4-hranem do strojních utahováků vnitřním 6-hranem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.