Ráčna přepínatelná, 3/8 palce 3/8

Artiklové číslo: 635060 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Celková délka 200 mm
Počet břitů 30
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635060 3/8
EAN / GTIN 4000896042203
Číslo výrobce 8816P

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Ručně ovládané hlavice.
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.