Nástavec s rukojetí, 1/4 palce ohebná stopka, Celková délka: 240mm

Artiklové číslo: 632900 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení kloub (otočný)
Výrobní proces kované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122
Celková délka 240 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup vnější čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632900 240
EAN / GTIN 4018754278985
Číslo výrobce 11053002
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S nárazuvzdornou rukojetí.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Použití:

Pouze pro utahování vpravo do maximálně 5 Nm.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Vnější 4hrany dle DIN 3120-A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4hrany dle DIN 3120.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.