Kloubový klíč na čelní otvory zalomený 40/4 mm

Artiklové číslo: 628810 40/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 764C
Označení výrobce 764CC
Největší ⌀ 40 mm
Jmenovitý ⌀ čepu 4 mm
Celková délka 158 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a) 18 mm - 40 mm
Čepový závit M4
Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628810 40/4
EAN / GTIN 4020772051068
Číslo výrobce 51060

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
Zalomený, s výměnným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu − 0,1 mm; toleranční pole h12.
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
    Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku