Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene TX25

Artiklové číslo: 625330 TX25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX25
Délka čepele 120 mm
Celková délka 225 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Materiál čepele Speciální chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti 2složkové haptopreny
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625330 TX25

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.
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
    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku