Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s otvorem, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 625060 TX25
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 163 mm; 33 mm
Povrch kalené
Barva Šedá
Provedení zalomené
Úhel 90
Velikost unašeče, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem TX25
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Nedostupné
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625060 TX25
EAN / GTIN 4062406570255
Číslo výrobce 625060 TX25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; zcela vytvrzená (houževnatá). V ocelové šedé barvě.

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodná i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.