Úhlový klíč pro Torx ®, s přídržnou funkcí MagicSpring®, Profil Torx®: TX30

Artiklové číslo: 625030 TX30
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 191 mm; 38 mm
Povrch Mangan fosfátováno
Celková délka L 191 mm
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX30
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625030 TX30
EAN / GTIN 4010995312428
Číslo výrobce 31242
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s přídržnou pružinou MagicSpring®
od vel. TX6 pro spolehlivé přidržování šroubu Torx®.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, manganově fosfátovaná.