{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Délka klíče L | 275 mm | |
⌀ hlavy D1 | 23,7 mm | |
⌀ hlavy D2 | 25,8 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 621405 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197717368 |