Bezpečnostní nůž SECUNORM 610 XDR s TRAPEZKLINGE 160099, 1 kus

Artiklové číslo: 610002.02
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
Katalogové číslo 610002.02
EAN / GTIN 4002632804236
Číslo výrobce 610002.02
L-číslo L60170 928

Popis

Popis:

Z prachu nic nevytahává. S nerezovým zaobleným lichoběžníkovým ostřím.
SECUNORM 610 XDR je první univerzální otvírák na pytle, který efektivně A bezpečně řeže. S ním můžete otevřít tašky jakéhokoli druhu a tloušťky. Bez ohledu na to, co je v tašce. Protože ″XDR″ znamená extra odolnost proti nečistotám, tj.: Bezpečnostní nůž nemůže být zpomalován ani prašným, tekutým a lepivým obsahem. Po řezu se radlice zasune, jakmile páku uvolníte. Tímto způsobem jste odolní proti střikům.
  • Základní materiál:
    Hliník + kov detekovatelný plast

  • Otevřená konstrukce SECUNORM 610 XDR má několik výhod: Prach a jiné částice se neusazují, pohyblivé prvky vždy zůstávají pohyblivé. Prostředky: Funkce zatahování páky a radlice i v těch nejnepříznivějších podmínkách.
  • Snadno se čistí
    , špína je obzvláště tvrdohlavá, žádný problém! Otevřete páku směrem dolů, aby byly součásti volně přístupné. Nyní můžete vyčistit vše podle potřeby, např. stlačeným vzduchem, vodou nebo acetonem. Prosím, odložte čepel nejprve stranou!
  • Nerezová ČEPEL LICHOBĚŽNÍKOVÉHO KOTOUČE
    NR. 160099 se doporučuje pro jednovrstvé fóliové a papírové sáčky. Více než to: Ještě silnější materiály se zvýšenou odolností proti řezání lze řezat rychle a bezpečně. Nůž lze použít 2krát.
  • Praktická páčka 3v1
    otvírák na pytle patří mezi obzvláště ergonomické kleště MARTOR s noži. Hladkou páčku lze pohodlně ovládat prsty. Kromě toho jej můžete bezpečně uzamknout nebo jej vyklopit z rukojeti a vyměnit čepel.
  • SECUNORM 610 XDR je robustní a detekovatelný
    nejen díky své sofistikované ergonomii. Profesionální uživatelé jsou také potěšeni robustností nelakované hliníkové rukojeti a plastových komponentů. Všechny díly jsou nerezové a kovové detekovatelné.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 18 mm
  • Hlavní řezné materiály: Taštidla, karton: Do 3 vrstev, karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, pěna, polystyren, plsť, netkaná, lepicí páska, Textilní, filmové a papírové pásy, laminované fólie, laminované fólie, příze,
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník + kov detekovatelný plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Namontovaný kotouč: 160099,70
  • Volitelný nůž: 60099,70, 160060,62, 60095,70, 98,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA