Sada pilových listů 12dílná „PUK“ univerzální (310) 25 zubů/palec

Artiklové číslo: 581270
Nastavit cenu 12 kusy (CZK 13,92 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 12 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 12 ks
Chladicí a mazací prostředek ne
Zubů na palec 25
Provedení zubů Jemný zub
Druh produktu List do obloukové pily
Počet pilových listů 12 ks
Délka 150 mm
Pevnost lištu 0,4 mm
Vhodnost materiálu Ušlechtilá ocel; plast; kov; Neželezné kovy
Materiálová skupina multi-materiál
Konfigurovatelný ne
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581270
EAN / GTIN 4010124310462
Číslo výrobce 310146
Výrobce/odpovědná osoba JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 Augsburg, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de