{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 125 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Film | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Řada | 775L | |
| Označení výrobce | Hookit 775L | |
| Barva | Fialová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 120 mesh | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; Plasty; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | Cubitron II |
| Katalogové číslo | 567791 120 | |
| EAN / GTIN | 30051125868236 | |
| Číslo výrobce | 7100045071 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |