{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 115 mm | |
| Nosný kotouč | ocel | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučené otáčky max. | 12 500 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obal | Karton | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 565421 60 | |
| EAN / GTIN | 4027497388820 | |
| Číslo výrobce | A27201150600050 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |