• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 178 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 560930 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    174,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    144,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 6 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 20 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 30 stupně
Doporučené otáčky max. 8 500 min-1
Otáčky max. 8 500 min-1
Typ ISO 27
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada PREMIUM*** RONDELLER®
Označení výrobce RONDELLER®
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Litina; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560930 36
EAN / GTIN 9003179082304
Číslo výrobce 908230
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Patentovaný hrubovací brusný kotouč s vysokou pružností, chladným brusem, skvělým odváděním třísek a klidným chodem při nízké hladině hluku.

Použití:

Univerzální použití pro ocel, INOX (VA), litinu, neželezné kovy a Duroplasty, při broušení ploch a k opracování součástí z plechu a svarů.