Ocílka pro ocel speciální korund střední / velmi jemná, Délkaךířka: 100X25mm

Artiklové číslo: 558855 100X25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací kámen
Tvar pravoúhlá
Brusiva Ušlechtilý korund
Zrnitost 180; 500
Stupeň jemnosti střední; velmi jemný
Celková délka 100 mm
Šířka segmentu 25 mm
Délka segmentu 100 mm
Výška segmentu 15 mm
Obsah jednotlivý díl
Pojivo keramika
Použití Stahování; jemné broušení
Vhodné pro materiály ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558855 100X25
EAN / GTIN 4260496536704
Výrobce/odpovědná osoba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.
Ušlechtilý speciální korund zrno 180 (střední) s dlouhou životností. Druhá strana ušlechtilý korund zrno 500 (velmi jemné), velmi dobře řezající, vysoká kvalita povrchu.

Použití:

Pro odhrotování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

Poznámka:

Speciální lešticí kameny pro vyrovnávání k dodání na poptávku.