• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Obtahovací kámen – ušlechtilý korund, kulatý, Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti: 100X10M

Artiklové číslo: 558535 100X10M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    219,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    183,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
492 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací pilník
Tvar kulatá
Brusiva Ušlechtilý korund
Zrnitost 180
Stupeň jemnosti střední
Celková délka 100 mm
Barva Růžová
Průměr 10 mm
Obsah jednotlivý díl
Použití Stahování; Zkosení
Vhodné pro materiály ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558535 100X10M
EAN / GTIN 9003172581392
Číslo výrobce 258139
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

K odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícovaní a leštění.
Pro ocel (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje pevnost hran a vysoký řezný výkon.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.