Brusné tělísko hrubé, AR, Typ: ZY1325

Artiklové číslo: 550600 ZY1325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    57,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    47,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
361 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Ušlechtilý korund růžový (PA)
Stupeň jemnosti hrubé
Průměr hlavy 13 mm
Délka hlavy 25 mm
Průměr hřídele 6 mm
Délka stopky 40 mm
Tvar válcová
Obsah 1 ks
Hnací stroj Přímá bruska
Doporučená obvodová rychlost min. 30 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Podklad brusného materiálu Keramické
Tvrdost K
Pojivo keramika
Stupeň tvrdosti Středně tvrdý
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Vhodné pro materiál ocel; Ocelová litina
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550600 ZY1325
EAN / GTIN 4045197239259
Číslo výrobce 550600 ZY1325
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Brusná tělíska v provedení ušlechtilý korund růžový (AR) s hrubým a jemným zrnem. stopky ⌀ 6 mm.
Hrubá zrnitost. Délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro univerzální obrábění nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny. Doporučená řezná rychlost: 30 − 50 m/s.