Technická fréza Ozubení STEEL hrubé F1020

Artiklové číslo: 547100 F1020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka ozubení STEEL
Jemnost ozubení hrubý
Řezný materiál TK
Tvar F1020
Popis tvaru kulatý oblouk
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 20 mm
Celková délka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 547100 F1020
EAN / GTIN 4007220936924
Číslo výrobce 4007220936924

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Popis

Provedení:

Inovační geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění oceli a ocelové litiny.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku