MARTOR Nůž SECUMAX SOS-CUTTER 537 , 1 na SB kartě

Artiklové číslo: 537.00
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 537.00
EAN / GTIN 4002632005374
Číslo výrobce 537.00
L-číslo L60170 371

Popis

Popis:

V případě nouze.
Bezpečnostní pásy jsou životně důležité. Po nehodě však mohou být překážkou, pokud musí být zraněná osoba rychle vyproštěna. SOS-CUTTER SECUMAX poskytuje prvotřídní služby. S jeho pomocí spolehlivě odříznete každý bezpečnostní pás – ať jste lékař, záchranář nebo svědek nehody. Kromě toho je bezpečnostní nůž vhodný pro všechny oděvy. Protože ty je třeba v případě potřeby také odstranit.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Šikovný tvar
    SECUMAX SOS-CUTTER můžete pracovat zejména „tahem“, pokud vložíte prst otvorem. Řezání na tlaku je podporováno plochým designem a zaoblenými hranami.
  • Praktické očko
    SECUMAX SOS-CUTTER patří do vozidla stejně jako lékárnička. Abyste měli bezpečnostní nůž po ruce v případě nouze, je vybaven očkem pro upevnění.

  • Alternativně můžete bezpečnostní nůž připevnit pomocí integrovaného popruhu na suchý zip. Například na palubní desce. To znamená, že je vždy k dispozici rychle – bez „létání kolem“ ve vozidle.
  • Hlavní řezné materiály:
    Suchý zip
    netkaný
    plstěný
    bezpečnostní pás

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 3, 1 mm
  • Hlavní řezné materiály: Bezpečnostní pás, netkaná textilie, plsť, textil
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne