Sada diamantových rýhovaných pilníků, 5dílná, 150 mm, Zrnitost: D126µm

Artiklové číslo: 529660 D126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 5
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Zrnitost D126
Obal Bedna / krabice / box
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Tvarový pilník
Pro materiál ocel; Tvrdé materiály
Celková délka 150 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 529660 D126
EAN / GTIN 4007220355381
Číslo výrobce 4007220355381
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 

Popis

Provedení:

Tvar jako č. 528050, avšak na obou koncích s vrstvou diamantového prášku jednotného zrna.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování forem z kalené oceli nebo tvrdokovu.
Pilujte s malým přítlakem.

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.
5dílná, po 1 pilníku tvaru 1; 4; 5; 6; 12.