Plochý pilník s 2složkovou rukojetí 250 mm

Artiklové číslo: 510201 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Tvar: A
  • Popis tvaru: plochý, tupý výběh
  • Norma: DIN 7261

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Typ seku střední
Tvar A
Popis tvaru plochý, tupý výběh
Pilované plochy 3
Průřez 25×6,3 mm
Délka bez stopky 250 mm
Včetně rukojeti pilníku ano
Norma DIN 7261
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 510201 250
EAN / GTIN 4009215190601

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
3 strany se seky; tupý výběh.
Pilník s naraženou ergonomickou 2složkovou stopkou s otvorem pro zavěšování a praktickými klipy s barevným kódováním (červená, zelená, žlutá) pro individuální značení např. velikosti seku.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 tvar A

Poznámka:

Varianta pilníku bez rukojeti k dispozici pod č. 510200.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly