Halogenová žárovka 24/150

Artiklové číslo: 497710 24/150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí 24 V
Výkon 150 W
Č. Mitutoyo 512305
Druh produktu Lampa / žárovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 497710 24/150
EAN / GTIN 4050300012025
Číslo výrobce 512305

Popis

Vhodné pro:

Profilový projektor PJ 303 a PJ 311 (staré provedení).