Stereomikroskop EZ4W

Artiklové číslo: 491750 EZ4W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Optický systém 10° Greenough parfokální
Systém LED osvětlení Vestavěný, nasvícení a prosvícení nezávislé nebo kombinovaně nastavitelné
Osvětlení 3 metody volitelné: maximální jasnost pomocí 5 diod LED, šikmé osvětlení pomocí 3 diod LED, plochý pruh světla pomocí 2 diod LED
Regulovatelné osvětlení ano
Zvětšení (xnásobné) 8 - 35
Zoom 4,4:1
⌀ zorné pole 5,7 mm - 25 mm
Rozsah zorného pole 60 stupeň
Pracovní vzdálenost 100 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Hmotnost 6,3 kg
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491750 EZ4W
EAN / GTIN 7630003581010

Popis

Provedení:

Mikroskop StereoZoom pro jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Velikost ovládacích knoflíků, přizpůsobená tvaru ruky a nastavitelná tuhost jejich ovládání umožňují pohodlné dlouhodobé používání. Individuální nastavení vzdálenosti očí.
Fóliová klávesnice, 3 metody osvětlení lze navolit pomocí 5 diod LED.
  • Integrovaná CMOS HD kamera 5 Mpx.
  • Bezdrátový přenos dat prostřednictvím WLAN pomocí bezplatné aplikace Leica AirLab (systémové požadavky: Android od 4.1, iOS od 7.0). Díky aplikaci Leica AirLab lze kameru nastavit, zaznamenat fotografie a měření, okomentovat je a odeslat e-mailem. Fotografie lze také uložit do pořadačů na fotografie a začlenit do sociálních sítí.
  • Současný přístup ke kameře pro více uživatelů.
  • Dodatečně výstupy HDMI, USB 2.0 a Ethernet.
  • Integrovaný slot pro paměťovou SD kartu.

Rozsah dodávky:

Kabel USB a HDMI, software pro záznam, protiprachový kryt.