• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ruční lupa Tech-Line, Zvětšení (x-násobně): 2/4

Artiklové číslo: 490706 2/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Systém čoček aplanatický
⌀ čočky 90 mm; 20 mm
Zvětšení (xnásobné) 2; 4
Druh produktu Ruční lupa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490706 2/4
EAN / GTIN 4015478115428
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Aplanatické čočky z křemičitého skla pro nezkreslené zobrazení. Objímka a rukojeť v celokovovém provedení odolném vůči rozpouštědlům.