Trubkový závit Kalibr pro správné rozměry G1.1/4 palec

Artiklové číslo: 486160 G1.1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 160,00 CZK / ks
  • 456,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 228
Druh měrky Dobrý kalibr
Toleranční pole A
Toleranční třída A
Druh závitu G
Závit G1.1/2
Závit ⌀ 41,91 mm
Chodů na palec 11
Druh produktu Závitový válečkový kalibr správných rozměrů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486160 G1.1/4
EAN / GTIN 2050001035974

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Poznámka:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.