Sada kalibračních trnů, přesnost ±0,5 µm 3,5-4

Artiklové číslo: 483955 3,5-4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 5 018,00 CZK / ks
  • 14 820,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±0,5 µm
Toleranční třída 1
Jmenovitý rozměr 3,51 mm - 4 mm
Stoupání 0,01 mm
Obsah sady 50
Druh produktu Měřící kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 483955 3,5-4
EAN / GTIN 2050000962806

Popis

Provedení:

Nejvhodnější alternativa k měřicímu kolíku. ⌀ tolerance lepší než DIN 2269, přesnost 1. Z prvotřídní kalibrační oceli; plastová rukojeť s popisem ⌀.

Poznámka:

Při objednávce uveďte prosím dodatečně požadovaný ⌀ , např. č. 483950 vel. 2 0,24.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku