Keramická základní měrka třída tolerance 1, jmenovitý rozměr: 8,5mm

Artiklové číslo: 481060 8,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 205,00 CZK / ks
  • 678,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

jmenovitý rozměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Keramický materiál oxid zirkonia (ZrO2)
Jmenovitý rozměr 8,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 1
Druh produktu koncová měrka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 481060 8,5
EAN / GTIN 4045197154484
Číslo výrobce 481060 8,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z velmi čistého keramického materiálu oxidu zirkoničitého (ZrO2). Obdobné provedení jako č. 481250.
Všechny základní měrky jsou označeny individuálním identifikačním číslem.Vel. 0,5 až 10 - průřez = 30×9 mm.Vel. 11 až 500 - průřez = 35×9 mm.
  • Třída tolerance 1 jako pracovní a nastavovací rozměr pro výrobu a pro kontrolu zkušebních kalibrů.

Z velmi čistého průmyslového keramického materiálu (oxidu zirkoničitého ZrO2).

Výhoda:

Ideální pro každodenní použití ve výrobě:
  • Nepodléhají korozi.
  • Odpadá odmašťování před použitím.
  • Odpadá konzervace po použití.
  • Nejsou citlivé na úder a náraz.
  • 2-krát tvrdší než ocel.
  • 10-krát vyšší odolnost vůči opotřebení.
  • Vysoká odolnost vůči louhům, kyselinám, olejům a brusné vodě.
  • Antimagnetické.
  • Nedochází k přivaření za studena.
  • Nízká tepelná vodivost.

Poznámka:

Další jmenovité rozměry je možno dodat na poptávku.