{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah vážení | 0 g - 3 010 g | |
Odečet | 0,01 g | |
Reprodukovatelnost | 0,02 g | |
Linearita | ±0,05 g | |
Označení výrobce | 572 | |
Doba ustálení | 3 s | |
Kusová hmotnost minimální | 0,1 g | |
Rozměr vážicí desky | ⌀ 150 mm | |
Šířka | 180 mm | |
Hloubka | 310 mm | |
Výška | 85 mm | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru; síťový provoz | |
Hmotnost netto | 2,3 kg | |
Druh produktu | Přesná váha |
Katalogové číslo | 479521 3010 | |
EAN / GTIN | 4045761356870 |