Rádiusová šablona, nerezová ocel 7,5-15 mm

Artiklové číslo: 477550 7,5-15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro poloměr 7,5 mm - 15 mm
Odstupňovaný po 0,5 mm 7,5 mm - 15 mm
Počet plíšků pro vnitřní / vnější poloměr 16
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu Šablona na poloměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 477550 7,5-15
EAN / GTIN 4045197207395

Popis

Provedení:

Z oceli; přesné konkávní a konvexní šablony. Plochý upínací třmen s aretačními šrouby pro pevné přidržení plíšků (kromě vel. 0,5 – 13). Vždy s popisem poloměru.
Nerezová ocel.

Použití:

Pro kontrolu vnitřních a vnějších poloměrů.