Zkoušečka fotovoltaických instalací PV 1-1+, Typ: PV1-1

Artiklové číslo: 473425 PV1-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 6 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce PV 1-1+
Obal brašna
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření TRUE RMS (DC)
Zkouška průchodnosti min. 0,05 Ω
Zkouška průchodnosti max. 199 Ω
Měření odporu min. 0,05 Ω
Měření odporu max. 199 MΩ
Izolační odpor min., Měření odporu 0,05 MΩ
Izolační odpor max., Měření odporu 199 000 000 MΩ
Odpor ochranného vodiče min. 0,05 Ω
Odpor ochranného vodiče max. 199 Ω
Měřicí napětí min., Měření napětí 5 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 1 000 V
Zobrazení (DC) min. 5 V
Zobrazení (DC) max. 1 000 V
Zobrazení (AC) min. 0 V
Zobrazení (AC) max. 0 V
Střídavý proud (AC) max. 40 A
Stejnosměrný proud (DC) min. 500 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 15 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 5 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 1 000 V
Délka kabelu 120 cm
Počet kabelů 6 ks
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Nespecifikovaný elektrický měřicí přístroj
Varianty měření Zkouška průchodnosti; Měření napětí; Měření odporu
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Provozní teplota min. -30 °C
Funkce Funkce záznamu dat; Hold
Rozhraní USB
Doba zapnutí 60 s
Norma DIN VDE 0411-1
Materiál pouzdra Plast
Délka 270 mm
Šířka 115 mm
Výška 80 mm
Hmotnost 1 200 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473425 PV1-1
EAN / GTIN 4014651421011
Číslo výrobce 05042101
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Uvedení do provozu, opakované testování a vyhledávání závad fotovoltaických systémů:
  • Kontrola podle DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
  • Jednoduchost - obsluha pomocí tlačítek
  • Rychlost – kontrola během několika sekund
  • Bezpečnost – bezpečné měřicí spojení i v případě, že fotovoltaický systém dodává proud
Před uvedením do provozu a během opakovaných zkoušek musí být fotovoltaický systém testován a zdokumentován v souladu s VDE 0126-23. Kromě toho jsou elektrická měření také užitečná po čištění a údržbě, aby bylo možné i nadále zaručit optimální provoz fotovoltaického systému s minimem ztrát.

Zkouška zahrnuje zkoušku průchodnosti ochranných a ekvipotenciálních spojovacích vodičů mezi fotovoltaickým generátorem a hlavní uzemňovací svorkou, měření proudu naprázdno a zkratového proudu ve fotovoltaickém vedení a izolační odpor mezi aktivními vodiči DC (+ / -) fotovoltaického generátoru a uzemnění. Systém BENNING PV 1-1+ používá měřicí vodiče s ochranou proti nebezpečnému dotyku se standardizovanými konektory pro přímé připojení k fotovoltaickým modulům nebo vedením. Automatický průběh testování varuje před nesprávnou polaritou DC a přebírá všechna potřebná zapojení pro bezpečné měření.

Tyto zkoušky lze provádět snadno a rychle, spolehlivě a bezpečně pomocí zkoušečky fotovoltaické instalace BENNING PV 1-1+. Toto zařízení je doporučeno dodavatelům solárních panelů, odborníkům na fotovoltaiku, servisním, čisticími i a údržbovým týmům.

Vlastnosti:
  • Srozumitelné a jednoznačné zobrazení všech výsledků měření.
  • Bezpečné měřicí spojení i v případě, že fotovoltaický systém dodává proud.
  • Automatický průběh zkoušky (napětí naprázdno 1000 V DC, zkratový proud 15 A DC, izolační odpor).
  • Automatické zobrazení polarity napětí s akustickou / vizuální signalizací při nesprávném pólování.
  • Nulové nastavení měřicích vodičů tak, aby neovlivnily měřicí odpor.
  • Paměť naměřených hodnot pro 200 zobrazení na displeji pro (automatické) porovnání vodič-vodič včetně výstrahy při odchylce 5 % napětí na prázdno a zkratového proudu.
  • Rozhraní USB a software pro stahování pro vytváření protokolů o zkoušce v MS Excel®.
  • Výsledek měření ISO OK/Chyba.
  • Integrované hodiny s reálným časem pro ukládání naměřených hodnot s datem a časem.
  • Bezdrátové připojení WirelessSunLink k měřicímu zařízení záření a teploměru BENNING SUN 2.
  • Přímé připojení ke všem fotovoltaickým modulům s konektorem MC4 nebo SUNCLIX.
  • Snadná manipulace pro na síti nezávislé a mobilní zkoušky.
  • Displej LC s podsvícením.
  • Automatické vypnutí po 60 sekundách.
  • Zkouška se může vztahovat na fotovoltaické moduly nebo na celé fotovoltaické zařízení.
Měřicí funkce:
  • Měření odporu ochranného vodiče se zkušebním proudem 200 mA.
  • Měření napětí naprázdno u solárních modulů / fotovoltaických vodičů do 1000 VDC.
  • Bezpečné a pro uživatele bezrizikové měření zkratového proudu až 15 A DC přes vnitřní zapojení.
  • Měření izolačního odporu mezi aktivními vodiči DC (+ / -) a uzemněním s nastavitelným zkušebním napětím (250 V, 500 V, 1000 V).
  • Test funkce měřením proudu do 40 A AC/DC (volitelný adaptér pro kleště na měření proudu BENNING CC 3, č. artiklu 044038).
  • Indikace a ukládání solárního záření (W / m2) a teploty fotovoltaického modulu / okolní teploty (volitelně BENNING SUN 2, art. č. 050420).
Jednoznačná symbolika – snadná obsluha
Čtyři kroky k jednoduchému a bezpečnému testování fotovoltaiky:
  1. Odpojte fotovoltaický modul od měniče.
  2. Připojte fotovoltaický modul k systému BENNING PV 1-1+ přes standardní konektor.
  3. Stiskněte tlačítko AUTO a sledujte měření na displeji LCD.
  4. Stisknutím tlačítka STORE uložíte kompletní obsah displeje.
Datový záznamník BENNING SOLAR (software ke stažení):
  • Stahování naměřených hodnot z BENNING PV 1-1+ ve formátu CSV.
  • Je možné další zpracování naměřených hodnot v MS Excel®.
  • Zdarma ke stažení.

Charakteristika:

Displej: Grafický displej (podsvícený)
Odpor ochranného vodiče: 0,05 Ω – 199 Ω
Zkušební proud: ± 200 mA DC
Napětí naprázdno: 5 V – 1000 V DC
Zkratový proud: 0,5 A – 15,00 A DC
Izolační odpor (RISO) se zkušebním napětím 250/500/1000 V: 0,05 MΩ – 199 MΩ
Zkušební napětí: 250 V, 500 V, 1000 V DC
Zátěžový proud: 0,2 A – 40 A AC/DC (na kleštích)
Paměť naměřených hodnot s hodinami v reálném čase (datum/čas): Více než 200 fotovoltaických vodičů (automatické měření)
Rozhraní: USB stahování naměřených hodnot) / bezdrátové (SUN 2)
Měření napětí pomocí měřicího vodiče 4 mm: 100 W/m² - 1250 W/m²
Fotovoltaický modul/okolní teplota pomocí BENNING SUN 2: -30 °C– +125 °C
Rozměry / hmotnost: 270 x 115 x 80 mm / 1,2 kg

Výhoda:

  • BENNING PV 1-1+ je výsledkem dalšího vývoje BENNING PV 1-1 a nabízí vylepšenou kompatibilitu zkoušení nejnovějších technologií fotovoltaických modulů s vysokou účinností.
  • Optimalizovaná ochrana proti přetížení poskytuje o 300 % vyšší ochranu před přechodnými zkratovými proudy způsobenými vysokou kapacitou modulu.
  • Modifikovaný kryt s gumovou ochranou po obvodu umožňuje připevnění popruhu, takže máte volné ruce pro práci.
  • To je další výhoda v oblasti kompatibility zkoušení, bezpečnosti proti výpadkům a v oblasti komfortu obsluhy.

Rozsah dodávky:

  • Přepravní/skladovací taška
  • Sada měřicích kabelů se zkušebními hroty (L = 1,2 m, červená/černá)
  • Sada svorek typu krokodýl (červená/černá)
  • Fotovoltaické měřicí vodiče pro konektory MC4 (červená/černá)
  • Fotovoltaické měřicí vodiče pro konektory Sunclix (červená/černá)
  • USB kabel
  • 6× baterie mignon 1,5 (AA, IEC LR6)

Zvláštní příslušenství:

  • Zařízení pro měření záření a teploměr BENNING SUN 2 (050420) Systém BENNING PV 1-1+ umožňuje bezdrátový příjem naměřených hodnot (solární záření, teplota fotovoltaického modulu/okolní teplota) ze zařízení pro měření záření a teploměru BENNING SUN 2. K tomu musíte jednou spojit systém BENNING PV 1-1+ se systémem BENNING SUN 2.
  • Teplotní čidlo na přísavce pro BENNING SUN 2 pro upevnění na zadní část fotovoltaického modulu (050424).
  • Držák fotovoltaického modulu pro BENNING SUN 2 pro bezpečné upevnění na fotovoltaický modul (050425).
  • Klešťový adaptér AC/DC BENNING CC 3 (044038) pro připojení k systému BENNING PV 1-1+. Naměřené hodnoty proudu AC/DC můžete ukládat do paměti BENNING PV 1-1+ a opět je vyvolávat. Se systémem BENNING CC 3 můžete měřit a porovnávat proud každého jednotlivého fotovoltaického vedení s očekávanými hodnotami.
  • Alternativně můžete proud každého jednotlivého fotovoltaického vedení měřit také pomocí kleští na měření proudu s měřením stejnosměrného proudu: Doporučujeme digitální kleště na měření proudu BENNING CM 10-PV (měření proudu až 600 A AC/DC, art. č. 044683), BENNING CM 5-1 (měření proudu až 600 A AC/DC, art. č. 044066) nebo BENNING CM 2-1 (měření proudu až 400 A AC/DC, art. č. 044689).
  • Měřicí vodič 40 m BENNING TA 5 (044039) s praktickým navíječem a poutkem na ruku. Připojení přes 4 mm bezpečnostní testovací zásuvku/zástrčku (044039).
  • Zkušební štítky Příští termín kontroly, 300 ks (756212).

Poznámka:

Fotovoltaické moduly poslední generace využívají technologie fotovoltaických článků s vyšší účinností a vyšší efektivní kapacitou. Díky přidané kapacitě mohou tyto fotovoltaické moduly generovat spínací proudy v případě zkratu, které jsou vysoko nad rámec specifikovaných zkratových proudů (ISC).