Multimetr 87VMAX

Artiklové číslo: 473322 87VMAX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 820,00 CZK / ks
  • 2 033,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 67

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah displeje 6 000
Displej s osvětlením pozadí ano
Přesnost 0,05 %
Označení výrobce 87V
Ochranná třída IP IP 67
Kontrola průchodu ano
Zkouška diod ano
Měření TRUE RMS
Střídavé napětí AC 0,1 mV − 1000 V
Stejnosměrné napětí DC 0,1 mV − 1000 V
Střídavý proud AC 0,1 µA − 10 A
Stejnosměrný proud DC 0,1 µA − 10 A
Odpor 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapacita 0,01 nF − 10 mF
Frekvence 0,05 Hz − 200 kHz
Teplota -200 °C - 1 090 °C
Kategorie přepětí CAT III 1 000 V; CAT IV 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 6LR61
Druh produktu Multimetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473322 87VMAX
EAN / GTIN 095969926287

Popis

Provedení:

Ergonomický plastový kryt s integrovaným pouzdrem. Velký displej LCD pro snadné odečítání. Spolehlivá a jednoduchá manipulace – varování při nesprávně připojených měřicích kabelech.
Navíc LED podsvícení a měření teploty. Robustní multimetr odolá pádům z výšky až 4 metrů. Typ krytí IP67. Systém je zcela vodotěsný a prachotěsný.

Funkce:

IP67: Ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před nebezpečným dotykem

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití, maximální stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah dodávky:

Včetně baterie 081561 6LR61, měřicích vedení a snímatelných izolačních čepiček.
Včetně teplotního snímače

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku