{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 45 mm | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Obal | Pouzdro | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Ukazatel | analogová; digitální | |
| Rozsah měření min. | -2,2 mm | |
| Rozsah měření max. | 2,2 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,06 N | |
| Měřicí síla max. | 0,06 N | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Opakovatelnost | 5 µm | |
| Mez chyby | 0,01 mm | |
| Odchylka měření | 10 µm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Měřicí kulička průměr | 2 mm | |
| Délka ramena snímače | 41,24 mm | |
| Rozsah vykývnutí ± | 110 stupeň | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | uloženo v drahokamových ložiskách | |
| Konstrukce | vertikální provedení | |
| Rozpětí odchylek fe | 10 µm | |
| Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu | 5 µm | |
| Dělení stupnice | 0,001 mm; 0,001 mm | |
| Otočný číselník | ne | |
| Kontrolka svítí | ano | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ne | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce; palce | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm; 0,001 mm | |
| Odečet, palce | 0,0001 palec | |
| Rozhraní | Opto RS232C; Rozhraní USB | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 436506 2,2/45 | |
| EAN / GTIN | 4059192074081 | |
| Číslo výrobce | 4306140 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |