{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| ± rozsah měření | 120 µm | |
| Odečet | 1 µm | |
| Měřicí síla | 3,5 N | |
| Volný zdvih | 4 mm | |
| Upínací stopka ⌀ h6 | 28 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Délka | 212 mm | |
| Šířka | 125 mm | |
| Výška | 34 mm | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | Přesné indikátory |
| Katalogové číslo | 434675 120/1 | |
| EAN / GTIN | 4059192014711 | |
| Číslo výrobce | 4338100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |