MARTOR nůž SECUMAX OPTICUT 433 , 1 na kartě SB

Artiklové číslo: 433.00
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 433.00
EAN / GTIN 4002632917639
Číslo výrobce 433.00
L-číslo L60170 753

Popis

Popis:

Kluzák s krátkou kovovou základnou – pro řezy na tlak.
Hledáte fóliový a pěnový nůž, který bez námahy řeže ještě tvrdší a silnější filmy? A to se neodvádí od nezkrotně pěnivé pěny? S SECUMAX OPTICUT jste našli optimální řešení zde. Jeho posuvná základna z teflonizovaného kovu je nejen extrémně odolná proti oděru. To vám také umožní pohybovat se velmi snadno po zemi. Ideální pro snížení tlaku.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Ergonomická práce
    s SECUMAX OPTICUT je to obzvláště možné. Prsty si užívají bezpečné držení, palec nad dalším zakřivením na přední straně rukojeti. Posuvné řezání, protože to nemůže být pohodlnější.
  • Čisté řezy
    bez ohledu na to, zda se jedná o fólie nebo pěny – integrovaný držák spolehlivě zabraňuje hromadění materiálu před čepel. Zároveň závěs udržuje vaši ruku v bezpečné vzdálenosti.
  • Extrémně robustní
    s posuvnou základnou z teflonizovaného kovu, otázka trvanlivosti nevzniká. Ale rukojeť je také navržena a ukotvena v noze tak, že si budete užívat svůj řezný nástroj po dlouhou dobu.

  • Pomocí malého úchytu stiskněte tlačítko pro změnu radlice – a vysunutou nohu můžete vysunout z rukojeti vloženým nožem. Změnit nyní, znovu stiskněte tlačítko, zatlačte nohu zpět, hotovo!
  • 4cestná použitelná čepel
    , dokud nebudete muset v určitém okamžiku vyměnit čepel, můžete ji několikrát otočit a otočit – zčtyřnásobit dobu použití. Pohodlné pro vás, cenově dostupné pro vaše podnikání.
  • Hlavní řezné materiály:
    Fóliové a papírové pásy
    Plastový páskovací
    karton: 1vrstvý
    obal, strečový, smršťovací film
  • Aplikace řezání:
    Řezání papírových pásů řezání
    papíru na rolích

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 7, 3 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Fóliové a papírové pásy, vrstvené fólie, vrstvené fólie, pěna, polystyren,
  • Aplikace řezání: Odřízněte papírové pásy, nakrájejte papír na role
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 37040,60
  • Volitelný nůž: 37044,60, 13730,60, 83730,31
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS (text): Ne

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství