Měřicí úhelník 90°, trojhranný přesnost 00, Délkaךířka: 600X400mm

Artiklové číslo: 431850 600X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krátkých ramen 400 mm
Tloušťka krátkých ramen 70 mm
Délka dlouhých ramen 600 mm
Tloušťka dlouhých ramen 70 mm
Pravoúhlost 0,005 mm
Přesnost 00
Druh produktu Vlasový úhelník
Pevnost materiálu 70 mm
Povrch leštěné
Hmotnost 30 kg
Norma DIN 875

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431850 600X400
EAN / GTIN 2050001045423
Číslo výrobce 210-905
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Materiál a přesnost viz č. 430400. Od velikosti 600 × 400 mm s odlehčovacími otvory, které lze použít i na přepravu a manipulaci. Obě úzké úhlové plochy 90° po obvodu jsou jemně lapované diamantem podle DIN 876/00.
Pravoúhlost podle DIN 875.

Použití:

Pro kontrolu 90° úhlu v horizontální a vertikální rovině.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního obalu.

Poznámka:

Dopravné není v ceně. Měřicí úhelník o délce až 2000 mm na vyžádání. Dřevěná krabice nebo letecký kufr na poptávku za příplatek.