Rýsovací a tušírovací deska 400X400 mm

Artiklové číslo: 431510 400X400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/1
Tolerance rovinnosti 0,014 mm
Výška celkem 80 mm
Hmotnost 24 kg
Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431510 400X400
EAN / GTIN 4045197234049

Popis

Provedení:

Se stabilní žebrovanou konstrukcí, z hutné, vyzrálé, speciální šedé litiny. Se zaškrabaným povrchem. Neopracované plochy jsou opatřeny strukturovaným lakem (RAL 7001 šedá). S předlitými dosedacími body.

Norma:

Přesnost DIN 876/1 zaškrabané.

Zvláštní příslušenství:

Tušírovací pasta č. 085388.

Poznámka:

Příslušenství, např. rukojeti a instalační prvky, na poptávku. Jiné velikosti může dodávat náš výrobce. Dopravné není v ceně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku