Podstavec 1500X1000 mm

Artiklové číslo: 431010 1500X1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Výškové vyrovnání: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové vyrovnání 25 mm
Výška podstavce 710 mm
Šířka podstavce 1 106 mm
Hloubka podstavce 800 mm
Výška podstavce včetně uložení 770 mm
Nosnost rozdělená do plochy 2 000 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431010 1500X1000
EAN / GTIN 4067263211877

Popis

Provedení:

Stabilní svařovaná konstrukce včetně ložiskových souprav. Možnost vyrovnání nerovností podlahy pomocí výškově stavitelných šroubů.
Podstavec, tvarovaná ocel, lakování RAL 7035 světle šedá. Odkládací police z křížového lepeného bambusu.

Poznámka:

Vibroizolační instalační prvky – objednejte prosím 4× č. 086002 vel. 850.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Pro velikost desky délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku