Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, PU zátěr, větru a voděodolný, prodyšný, odolný proti plameni, 260 g/m²
Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Odnímatelná, nastavitelná kapuce
Kapsy
Přední kapsy na zip, Přední kapsy, jedna s D kroužkem
Napoleonová kapsa uvnitř přední větrné légy
Funkčnost
Větru a voděodolnost se svařovanými švy, Odvětrávání v zadní části
Výbava
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřní manžetou, Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem
Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip
Popis:
- Přečkejte deštivé dny v této zcela nepromokavé pláštěnce s PU povlakem v provedení multinorm
- Svařované švy a vestavěné odvětrávání zajišťují suchý a pohodlný pracovní den
- Pláštěnka s dobrým odvětráváním v zadní části, které odvádí vlhkost
- Odnímatelná kapuce se stahovací šňůrkou
- Reflexní prvky přes ramena
- Certifikováno podle EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, třída 3: EN 343: EN ISO 14116, index 1
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN ISO 14116, index 1