Vestavný mikrometr 0-25 mm

Artiklové číslo: 426200 0-25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 658,00 CZK / ks
  • 1 695,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření (dráha měření) 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,002 mm
⌀ vřetene 6,35 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Upínací stopka ⌀ 10 mm
Délka upínací stopky 15 mm
Měřicí technika analogové
Celková délka 109 mm
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 426200 0-25
EAN / GTIN 4946368021898
Číslo výrobce 150-192

Popis

Provedení:

Kompletně kalené vřeteno a nereflexně chromovaný měřicí bubínek.
Otáčivé vřeteno, s tvrdokovovou příložnou ploškou a ráčnou.

Použití:

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.

Poznámka:

Zvláštní velikosti na poptávku.