{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | výrobní norma | |
Rozsah měření | 700 mm - 800 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 3 µm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Měřicí dráha vřetena | 25 mm | |
⌀ měřicího válce | 21 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Hmotnost | 14,8 kg | |
Počet měřicích nástavců | 4 | |
Počet nastavovacích měrek | 4 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420810 700-800 | |
EAN / GTIN | 2050001059994 | |
Číslo výrobce | 104-146A |