Velký třmenový mikrometr 300-400 mm

Artiklové číslo: 420810 300-400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 5 720,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 300 mm - 400 mm
Odečet 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 3 µm
⌀ vřetene 8 mm
Měřicí dráha vřetena 25 mm
⌀ měřicího válce 21 mm
Měřicí technika analogové
Hmotnost 5,3 kg
Počet měřicích nástavců 4
Počet nastavovacích měrek 4
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 420810 300-400
EAN / GTIN 4946368215143
Číslo výrobce 104-142A

Popis

Provedení:

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehtačkou. Protireflexně chromovaný měřicí válec s padesátinovými dílky a čistě gravírovanými, černě vyplněnými čárkami a číslicemi.
4 snadno výměnné měřicí dorazy umožňují pro každou velikost měřicí rozsah o 100 mm.
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku